Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の キッチン・調理用品
Carlisle(カーライル)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Carlisle(カーライル)の スコップ・スクープ
カーライル スコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29505265
品番
41076EC
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高密度ポリプロピレン製で耐久性が高く、軽量で取り回しが非常に楽です。
5色カラーでHACCPに対応します。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
260
全長(mm)
959
色
ブルー
耐熱温度(℃)
82