ロボクープ
ロボクープの 厨房機器・設備・調理機械
ロボクープの 下調理機器類
ロボクープの 切さい機
ロボ・クープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29507706
品番
R-5G
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥591,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。
洗浄、除菌しやすく、食材の匂いがつきにくい
冷却装置とサーモスタット装備で使用頻度が高くても安心。 2段階スピード。
付属品
平刃・波刃
材質
ステンレス
質量(kg)
21.2
容量(L)
5.9
電流(A)
6.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:1800、高速:3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×328×506
電源(三相/V)
200(50/60Hz)
注意
※単相・3相200Vにはコンセント形状がいろいろある為、製品出荷時には差し込みプラグをつけていません。