曜日別特売
MK-K32-W パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック) 29507749

パナソニック フードプロセッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード29507749品番MK-K32-W
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

食洗機対応でお手入れかんたん!
プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。
ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。
調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)
鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。
できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる
モーター保護装置機能付。
モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。
ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。

付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)1.9消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする