ハッピージャパン
ハッピージャパンの 厨房機器・設備・調理機械
ハッピージャパンの 下調理機器類
ハッピージャパンの 切さい機
電動オロシーデラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29507880
品番
RHG-16H
参考基準価格(税別)
¥183,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
大根、山芋、人参、ショウガ等のおろしに最適です。
質量(kg)
12
消費電力(W)
250/285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×305×445
電源(単相/V)
100 50/60Hz
定格時間(分)
45
投入口サイズ(mm)
□内Φ90