ジーエスホームプロダクツ
リッター 手動式フードスライサー ポディオ3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃形
ギザ刃
注文コード
29507916
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
刃形
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
この手動スライサーはクランクのスムーズな回転で操作可能で、電源は不要です。
SDGsに対応し、手動式じゃメンテナンスも簡単です。
パンの薄切に最適です。
用途
プレーン刃:ハム、ソーセージ等の肉の薄切り、野菜、ギザ刃:パンのスライス
質量(kg)
3.3
刃形
ギザ刃
刃径(Φmm)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×2505×335
最大切断寸法(mm)
200×140
調節範囲(mm)
厚さ:1~20