Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン/調理家電
Panasonic(パナソニック)の 炊飯器/精米機
Panasonic(パナソニック)の 炊飯器
パナソニック スチームIHジャー炊飯器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29507959
品番
SR-STS18VC
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
一粒一粒美味しく炊き上げ「220℃高温スチーム」+「大出力おどり炊き」
釜全体を高温で包み込み「全面発熱6段IH」
IHの大火力をお米の芯まで伝える「角型ダイヤモンド竈釜」
質量(kg)
7.8
消費電力(W)
炊飯時:1400、保温時:600
定格電圧(V)
単相100
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×365×267
炊飯容量
1〜10合