曜日別特売
NE-921GV-5 パナソニック業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック) 29508047

パナソニック業務用電子レンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード29508047品番NE-921GV-5
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。
スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。
解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パン
お菓子まで多彩なメニューをこなします。

質量(kg)18シルバー周波数(Hz)50消費電力(W)1570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
注意
※200Vの為、コンセントの形状をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする