カネコプレス
カネコプレスの キッチン・調理用品
カネコプレスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カネコプレスの あく取り・すくい網・かす揚げ
ST シンプルフライヤー用角カス揚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29508160
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
コストパフォーマンスの高いシンプルなカス揚げ
用途
飲食店向け業務用商品。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
435
寸法(縦×横)(mm)
(網)145×145
網目(mm)
12