油ながもちくん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード29508169 品番-
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

「油ながもちくん」の多孔質が不純物を吸着することにより油が長持ちします。
揚げ物の油切れがよくなり食感がサクサクになります。
誰でも簡単使用:油10Lにつき1ケ投入するだけです。
初回のみ150℃以上に加熱した油に入れて、約5分後に揚げ物開始できます。
廃棄は不燃物として処理できます。
熱伝導率が向上し、中心まで早く熱が浸透します。
揚げ物同士のニオイ移りが減少します。
油煙・油ハネが減少して作業性がUPし、油の交換頻度が軽減されます。
揚げ温度まで早く到達し時間が短縮されます。
油、空調、熱源のコストダウンを実現。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする