曜日別特売
MY2929A TKG アルマイト シフォンケーキ型底取 TKG 29509754

TKG アルマイト シフォンケーキ型底取

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径×深さ(mm)240×107
内容量1個注文コード29509754品番MY2929A
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質アルミニウム内径×深さ(mm)240×107底内径(Φmm)216品名・タイプシフォンケーキ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-17
用途: 菓子作り
おやつの店 みさとなパイ飲食業

注文の際、サイズが最も気になるてんですが、表記では20cm径になっており、届いた現品にも20cmとなっている。しかし、現物は若干大きい。
よく注意してみてみると、注文の選択画面で208cmとなっている。
調理器具は同じ型で揃える必要があるので、間違えることのないような正確な
表示をお願いしたい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする