TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
トラストオールカラーベンチブラシ ソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29511310
品番
1251602
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
壁や作業台の粉末を掃くのに適しています。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
色
グリーン
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
57
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
120×38×317