TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検知機対応 タンクブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29512150
品番
1052201
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
金属検出器対応
食品製造において金属検知器に反応し、異物混入対策になります。
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
205×135
毛丈(mm)
41
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
注意
※ハンドル別売りです。