トラストH付パイプブラシΦ10×500

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29512186 品番 1324603
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。

材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン 全長(mm)500 レッド 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)10×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする