トラスト
トラストの 厨房機器・設備・調理機械
トラストの その他業務用厨房装置類
トラストの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
トラストH付パイプブラシΦ10×500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29512220
品番
1324602
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
材質
芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン
全長(mm)
500
色
グリーン
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
10×150