トラストH付パイプブラシΦ20×500

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29512265 品番 1325602
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。

材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン 全長(mm)500 グリーン 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)20×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29512256
2024-09-13
用途:
機械の筒部の洗浄用に
有限会社マルマ商店 様

機械のパイプ内の洗浄用にと購入しましたが少し毛が柔らかくて自分の作業には不向きな感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする