トラスト
トラストの 厨房機器・設備・調理機械
トラストの その他業務用厨房装置類
トラストの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ステンレス カラーチューブブラシ ソフト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29512527
品番
Φ12
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長くカーブしたパイプや壁内面に入り込むパイプもしっかり洗浄!
使用箇所にあわせて口径、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
色分けできてHACCPに対応
材質
PBT
全長(mm)
160
色
ホワイト
直径(Φmm)
12
耐熱温度(℃)
130
注意
※ハンドルは別売りのワイヤハンドルをご使用ください。
※全長は接合部を含む。