TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
TRオールカラータンクブラシ ミディアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29513385
品番
1052604
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。
色
ホワイト
材質(本体)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×135×93
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
注意
※ハンドル別売り