TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ワイパー
TRUST(トラスト)[厨房用品]の スクイジー・ガラスワイパー
トラスト フロアスクイーザー 30cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29513446
品番
2011103
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
TPEブレードで乾いたフロアでも引っかかりにくく、水気をかきだす!
一体形状なので、汚れが残りにくく、衛生的に使用できます。
材質
本体:ポリプロピレン、水切り:TPE
幅(mm)
300
色
レッド
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×64
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-1339-0101
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ハンドル別売り