Wブレード スポンジスクイーザー 25cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29513550 品番 2030103
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スポンジタイプのダブルブレードでフロアの水気をしっかりとかきだす!ハンドルは別売りです。

材質水切り:EPDM 幅(mm)250 レッド 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×72 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする