Wブレード スポンジスクイーザー 40cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29513595 品番 2031103
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

スポンジタイプのダブルブレードでフロアの水気をしっかりとかきだす!ハンドルは別売りです。

材質水切り:EPDM 幅(mm)400 レッド 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)400×72 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする