TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ワイパー
TRUST(トラスト)[厨房用品]の スクイジー・ガラスワイパー
Wブレード スポンジスクイーザー 40cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29513620
品番
2031101
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スポンジタイプのダブルブレードでフロアの水気をしっかりとかきだす!ハンドルは別売りです。
材質
水切り:EPDM
幅(mm)
400
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×72
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応