ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐切創手袋
ダンロップ ホームプロダクツの その他耐切創手袋
ダンロップ サミテック C5 編手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29515205
品番
No.001 S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フィット感があり指の曲げ伸ばしがしやすいシームレス編み手袋。
材質
合成繊維(TAEKI5)ポリエステル
色
ブルー
サイズ
S
入数(双)
1
機能
耐切創・耐摩耗・耐突刺・耐引裂
全長(cm)
26.2
ゲージ数
13
耐切創性
5