BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の シティータイヤ
タイヤ ロングレッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29517191
品番
CT-LR27
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。
仕様
充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2)
材質
ゴム
色
クロ/クロ
サイズ
27×1 3/8