BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の サドル関連
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の サドル
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 一般車用
直付けサドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29517708
品番
SDJ254.A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シートポストは錆びにくいステンレス製。バネ付きのサドルに対し、サドル高が低くなります。
材質
ステンレス(ポスト部)
長さ(mm)
ポスト:240(調整範囲175)
色
ブラック
径(Φmm)
シートポスト:25.4