収納ボックス バンカーズボックス 701ボックス ブラック (3P)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード29517875 品番FE-9621301
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

定番の703sボックスの2倍以上の耐荷重性能を誇るバンカーズボックスシリーズのフラッグシップモデルです。たった1秒で本体の組み立てを可能にするPresto(TM)を採用。斜めにカットされたユニークなエルゴハンドルは持ち運びの際に手首への負担を軽減し、圧倒的な持ちやすさを実現しました。ハンドル横の結束バンドホールは運搬時のフタ落下を防ぐだけでなく、中長期での保管に最適なセキュリティの役割を果たします。サイズは703sボックスと同じで、同シリーズで組み合わせてお使いいただけるようにデザインも統一してい

印字・罫線:黒 入数(枚)3 本体質量(g)900 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×265 色(本体) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする