収納ボックス バンカーズボックス 715ホルダーキューブ ブラック (2P)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード29517918 品番FE-2010201
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

シリーズの「203マンガホルダー」が4つキレイに収まります。本体色は白、テキストやラインは黒プリント。負担がかかりやすい本体前部分は、付属の金属フレームで内側から補強します。後部分(背面)は本体と同じ段ボール素材のライナーで補強します。天面両サイドのスリット部分に紙素材のL字型パーツを取り付けることで、積み重ねた際のズレを防ぎます。型抜きの工程で使用する裁断刃に、特殊なマイクロウェーブ波刃を採用。直接手に触れる取っ手部分の裁断面が、従来品と比較して格段になめらかです。仕上がりがきれいになることに加

印字・罫線:黒 入数(枚)2 本体質量(g)800 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×195 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×265×220 色(本体) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする