TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 酒器
強化NR 戸締カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29520270
品番
D03-137
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
色
ホワイト
サイズ
大
容量(mL)
320
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
90×90