曜日別特売
P1137 エボリューション B レクタングルプレート ARCOROC(アルコロック) 29520778

エボリューション B レクタングルプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード29520778品番P1137
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ARCOROC
Evolutions White エボリューションブラック
<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。
レンジ使用可能

材質非多孔質材のガラス高さ(mm)22短辺(mm)230長辺(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする