アイトス
アイトスの ☆名入れ作業服
【加工可】AZ-965 ベストコットン 長袖シャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29523815
品番
AZ-965
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,157
販売価格(税別)
¥
4,688
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
材質
シーティング(平織り)
ドットボタン:プラスチック
種別
長袖シャツ
色
ベージュ
サイズ
EL
シリーズ
ベストコットンシリーズ
胸囲(cm)
121
混率(%)
綿100
加工
スーパーソフト(防縮、防シワ)
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
77
色番
002
名入れ
可
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
注意
※縮みの原因になりますので、タンブラー乾燥はしないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。