VDW31-2G-4-02-L 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC 29525081

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29525081 品番VDW31-2G-4-02-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は259種類から選べます 他の種類を見る

・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65

ポート数2 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空 ねじの種類Rc 管接続口径1/4(8A) 電圧(V)AC200(50/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29525081 VDW31-2G-4-02-L 44031234 VX212NDH VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212N) SMC VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212N) SMC 1個 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする