MISUGI(ミスギ)
MISUGI(ミスギ)の 道路用品
MISUGI(ミスギ)の 段差プレート
MISUGI(ミスギ)の アルミ製 段差プレート
サイクル・スロープ(アルミスロープ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29529765
品番
RD-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
アルミ製のため、錆びる事がなく軽くて丈夫です。
軽量で、移動・設置が簡単です。
工事不要でご使用して頂けるアルミ製の商品になります。置くだけで階段などの段差を解消し駐輪場に移動することが出来ます。
用途
自転車・バイク用スロープ
仕様
両端脱輪防止:53.5(mm)
材質
アルミ鋼板(3.5mm厚)
幅(mm)
210
質量(kg)
3
奥行(mm)
996.5
耐荷重(kg)
200
適合高さ(mm)
50〜300
注意
※1枚1枚折り曲げ・溶接加工時の製造過程で発生する加工痕があります。
※個人宅配送は不可となります。法人様名・企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません