曜日別特売
EKG-C801(W)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 29531199

EKG-C801(W)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 29531199
EKG-C801(W)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 29531199
EKG-C801(W)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 29531199
EKG-C801(W)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 29531199
EKG-C801(W)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 29531199
EKG-C801(W)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 29531199
EKG-C801(W)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 29531199
EKG-C801(W)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 29531199
EKG-C801(W)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 29531199
EKG-C801(W)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 29531199
EKG-C801(W)+350692 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 29531199

電気ケトル 温度設定機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ホワイト
内容量1セット注文コード29531199品番EKG-C801(W)+350692
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。
蓋を改良して取り外しやすくなりました。
温度設定範囲は50~100度まで設定可能。
白湯や野菜洗いにもご利用できます。
薄型操作部はタッチパネル操作対応。
分かりやすいデジタル表示。
握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。
細口ノズルで湯量のコントロールも容易。
保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。

用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。セット内容本体×1、UCC上島コーヒー珈琲探究ワンドリップコーヒーバラエティパック(12杯)×1質量(kg)0.98ホワイト容量(mL)800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000安全装置温度ヒューズ電源コード(m)0.9機能温度調整、空焚き防止、保温機能、安全装置(温度ヒューズ)付保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
取扱説明書:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

YAMAZEN 「電気ケトル」YKG-C800/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする