用途電設・建設作業などに
付属品フレキシブルシャフト200mm(1個)(AFS-200)、マグキャッチMINI2個入(1セット)(414KV)、スーパーミニL型アダプター(1個)(AKL-560)、クイックホルダー3PCS(1セット)(AQH-S2)、黒龍靭ビット5本組アソート(1セット)(ABRS5-01)、エクステンションホルダー150mm(1個)(AEH-150)、インパクト対応キーレスドリルチャック(1個)(AKL-175)、ツールポーチ ホワイト(1個)(5139)
トラスコ品番538-8075
セット内容7点
質量(g)830
奥行(mm)(ケース)180
間口(mm)(ケース)320
シャンク径(Φmm)6.35