白抜き画像

hitotsubo メッシュスクリーンテント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29532249 品番RE-METE01-GY
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フレームとテントが一体化で引っ張るだけでセットアップと折りたたみが可能
オールメッシュで通気性と開放感がバツグン
撥水加工とUVカット率95%(天井、カバーシート)
天井にはランプなどの取付フックあり
メッシュ部分が蚊帳のように虫よけとなるのでピクニックなどに最適
1坪サイズでファミリーレジャーに最適
取り外し可能なカバーシート1枚付き

用途アウトドア・レジャー 付属品カバーシート、ポール×2、ロープ×3、ペグ×7、キャリーバッグ、説明書 質量(kg)10 グレー 加工撥水加工、UVカット加工 寸法(cm)約180×180×180 材質(フレーム)Φ11mmグラスファイバー 保証期間初期不良のみ 組立方法ワンタッチ 収納時寸法(cm)約133×16×16 材質(天幕)ポリエステルオックスフォード210D、PUコーティング400mm(メッシュ部分) 適合用途アウトドア・レジャー

商品説明動画

hitotsubo メッシュスクリーンテント RE-METE01-GY

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする