エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの ラチェットドライバー
ビットラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
29558317
品番
EA562-42
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
マグネット付き。ラチェット左右切替式。ラチェットの送り角は5°のため狭い場所でも締付きけできます。ローレット設計なので、緩んだねじを指先で操作可能。
用途
ねじの締付け作業に
寸法(mm)
ビット:(-)1.0×6.0、1.0×7.0 (+)#1、#2
先端角度
ストレート、オフセット (15°)、オフセット (-15°)
ハンドル寸法(mm)
全長:110
対辺(inch)
差込六角:1/4”