SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
コンジットターミナル
注文コード
29560474
品番
VFR2110-1T
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
が
98
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
コンジットターミナル
切換方式
2位置シングル
管接続口径
サブプレートなし
使用流体
空気
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。