木柄刈込 長柄

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29576488 品番 SGL-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
全長(mm)645 刃長(mm)150 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29576488
2021-06-03
用途:
庭木の剪定時
サービス業

軽く扱いやすく切れ味も良かったのですが、扱いが乱暴だったのか、太い枝を切ったためか、刃先が開いてしまい全体的に変形してしまった。強度面以外は満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
29576488
2020-07-22
用途:
生け垣、低木の剪定
農・林・水産業

金額的にひと夏だけ使えればいいと思い、一番価格の安いものを購入しました。ただ、使った後きちんと手入れをすれば、来年も使えそう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする