冨士電線
冨士電線の 電線/ケーブル
冨士電線の 通信ケーブル
冨士電線の 通信用構内ケーブル
マルチメディア複合ケ-ブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(80m)
注文コード
29588846
品番
MLTT-1B11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンション等への先行配線に便利です。
ケーブル長(m)
80
構成
(TPCC50.5×4P・電話線0.5×2P・S5C-FB)各1本
概算質量(kg/km)
160
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
15
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表