冨士電線
冨士電線の 電線/ケーブル
冨士電線の 通信ケーブル
冨士電線の 通信用構内ケーブル
LAN/電話複合ケ-ブルメガネ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200m)
注文コード
29588880
品番
DLT0.5mmX4P+0.65mmX2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。
Reelexll 梱包形式を採用し、レングスマーク付き。
ケーブル長(m)
200
外径(Φmm)
LAN用:5.1、電話用:4.6、長径:9.8
構成
(TPCC50.5×4P・電話線0.65×2P)各1本
概算質量(kg/km)
55
シース色
薄青
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表