※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
管接続口径サブプレートなし
リード線取出方法DIN形ターミナル
注文コード29603016
品番VFR4110-4DC-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など123種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5