※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMDBB45-125-M9PWVS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:45mm SMC 29603570 JMDBB45-125-M9PWVS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:45mm SMC 29603570 JMDBB45-125-M9PWVS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:45mm SMC 29603570

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:45mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 注文コード29603570 品番JMDBB45-125-M9PWVS
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はストローク・作動方式など3330種類から選べます 他の種類を見る

取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)

ストローク(mm)125 取付支持形式基本形 チューブ内径(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
関連資料:(3.04MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする