※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧AC110V〜120V(50/60Hz) 使用流体空気、不活性ガス 注文コード29640572 品番VFS2100-3FZ-02
参考基準価格(税別)¥14,140 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・コイル定格電圧・使用流体など186種類から選べます 他の種類を見る

主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5 使用流体空気、不活性ガス 定格電圧AC110V〜120V(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 切換方式2位置シングル リード線取出方法プラグインコンジットターミナル 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60 手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) ボディ形式プラグインサブプレート 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.58
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:563

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする