※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMDBB56-50-V-M9N3 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:56mm SMC 29672766 JMDBB56-50-V-M9N3 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:56mm SMC 29672766 JMDBB56-50-V-M9N3 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:56mm SMC 29672766 JMDBB56-50-V-M9N3 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:56mm SMC 29672766

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:56mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 注文コード29672766 品番JMDBB56-50-V-M9N3
参考基準価格(税別)¥29,210 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はストローク・シリンダストロークなど3996種類から選べます 他の種類を見る

取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)

ストローク(mm)50 取付支持形式基本形 チューブ内径(Φmm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc オートスイッチ追記号3ヶ付 ロッド先端金具1山ナックルジョイント オートスイッチ有無あり
関連資料:(3.04MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする