NX-DR GIGA-W ドライブレコーダー NX-DR GIGA-W エフ・アール・シー 29819607

 

NX-DR GIGA-W ドライブレコーダー NX-DR GIGA-W エフ・アール・シー 29819607 NX-DR GIGA-W ドライブレコーダー NX-DR GIGA-W エフ・アール・シー 29819607 NX-DR GIGA-W ドライブレコーダー NX-DR GIGA-W エフ・アール・シー 29819607 NX-DR GIGA-W ドライブレコーダー NX-DR GIGA-W エフ・アール・シー 29819607 NX-DR GIGA-W ドライブレコーダー NX-DR GIGA-W エフ・アール・シー 29819607

ドライブレコーダー NX-DR GIGA-W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29819607 品番NX-DR GIGA-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

国内ドラレコメーカーの老舗FRC社製。更に信頼の日本製で安心の3 年保証。Full HDを超えるQUAD-HD(368万画素)でさらに高精細な映像を実現!地デジテレビやナビゲーションへの干渉対策品!12/24V車対応。Gセンサー標準装備。リチウムより安全なスーパーキャパシタ搭載。

有効画素数368万画素(最大) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/4〜32GB対応(Class10以上) 仕様【SDカード記録目安(画像サイズ8GB)】Quad-HD30P50分・Full-HD60P50分・Full-HD30P1時間8分・HD60P1時間17分・HD30P2時間29分・WVGA30P3時間49分・VGA30P4時間41分 本体質量(g)約70(microSDHCカード含む) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約49×79×25(突起部分含まず) 解像度2560×144030fps(Quad-HD)・1920×108060fps(FullHD)・1920×108030fps(FullHD)・1280×72060fps(HD)・1280×72030fps(HD)・848×48030fps(WVGA)・640×48030fps(VGA) 撮像素子400万画素CMOS 記録ファイル形式動画MP4(H.264) 再生可能ファイル形式MP4(H.264)再生ソフトまたは専用ビューワーソフト(メーカーホームページより無料ダウンロード) フレームレート30fps/60fps 画角【レンズ】水平約120度・垂直90度、【最大記録】水平約115度・垂直63度
注意
※使用上のご注意
※記録用 SD/SDHCカードご使用上の注意
SD/SDHCカードの種類によっては性能を発揮できない場合がありますので、あらかじめテスト撮影を行ってください。
※車両事故に遭われた場合
記録を停止しない限り、撮影を続けるため事故時の映像が上書きされてしまう場合があります。できるだけ早く撮影を停止し、本機からSD/SDHCカードを取り出して保管してください。
※パソコンで映像の再生をする場合の動作環境
・Windows Vista/7/8及び10がインストールされたパソコン。
・MP4(H.264)形式に対応した再生ソフト (再生ソフトに関するお問い合わせはお受けできません)。
・USB2.0インターフェースもしくは SD/SDHCカードリーダーを備えていること。
・それぞれのOSの推奨環境以上で動画再生でも十分な能力を持っていること。
※ 動体検知機能は駐車監視モード時しか動作しません。
※まれに電子機器等に干渉を与える可能性があります。
・本機には充電式の電池を内蔵しています。1日2回、1回15分程度の使用で約3年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)
・SD/SDHC/microSDHC 等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。
製品のより詳しい情報はこちらの取扱説明書 をご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする