BLACHAWK
BLACHAWKの 自動車用鈑金
BLACHAWKの デントリペア
ミゼットラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29854082
品番
RC-263
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
4トン
種別
自重リターン
ストローク(mm)
16
最小長(mm)
41
有効面積(cm
2
)
(ラム)6.4
油量(mL)
9.8
プランジャー径(Φmm)
25
最大長(mm)
57
危険物の類別
非危険物