※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径Rc3/4
リード線取出方法(G) グロメット
ねじの種類Rc
注文コード29865123
品番VG342-1GS-06A
参考基準価格(税別)¥25,910
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など78種類から選べます
他の種類を見る
低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0〜0.2MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)