- アルミガラスクロステープ モノタロウ 29867836 - アルミガラスクロステープ モノタロウ 29867836 - アルミガラスクロステープ モノタロウ 29867836 - アルミガラスクロステープ モノタロウ 29867836

アルミガラスクロステープ

(221件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 29867836 品番 -
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.28 基材アルミガラスクロス 粘着剤アクリル系 粘着力3000g/25mm、29.4N/25mm 使用温度範囲(℃)-30〜130 光沢あり 用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30〜130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 粘着タイプ強力
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※この製品の用途以外では使用しないで下さい。※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。※電気の絶縁には使用しないで下さい。※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 221
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89744846
2025-12-17
用途:
熱対策
運輸・通信業

車のインテークパイプに巻きました。エンジンの熱を和らげるためです。お値段もお手頃でした。

1人が参考にしています
2026-02-19
用途:
耐熱部分や配管周り
有限会社安藤家具店 様

他メーカーと遜色なく使えます。
あえて言うなら粘着力にムラがあるようで
付き易い所と付きづらい所がある感じです。

2026-01-29
用途:
マフラーの穴塞ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの メッキマフラーの穴に使用しましたが、今のところ剥がれもなく機能しているようです。今のところ耐久性は分かりませんが、良い商品だと思います。

対象商品:
89744846
2025-10-31
用途:
鉄板の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のアルミテープだと時間が経つと切れてしまうけど、クロス入りなので丈夫です。

2025-08-20
用途:
エンジンルーム内の断熱に

エアインテークダクトに巻き付ける様に貼って一年ほど経過したところで粘着力が落ちてきて角部分が剥がれてきたので貼りなおす為に再度購入しました。
過酷な環境で1年持ったこの価格では優秀だと思います。

2025-07-07
用途:
換気扇のエアーダクト取り付け時

レンジフードダクト取り付け時にいつも使用しています。
丈夫で使いやすくていいと思います。

2025-03-17
用途:
自動車の内装

粘着力も強く、取り回しもよいのでとても使いやすいと思います。ただし剥すときには少々苦労するかもしれません。凹凸のあるような場所にもよくなじみます。

2025-04-28
用途:
配管の保護
株式会社 神明きっちん 様 (製造業)

裏紙が着いてるので任意の長さに予め切っておけるので作業が捗るので良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
テープを貼る被着物の温度は何度まで可能ですか。
回答:
粘着材の影響により約80℃までとなります。
2023-10-30
質問:
屋外で使用したいのですが対候性は有りますか。
回答:
耐候性はございません。屋外ですと劣化の可能性がございます。
2023-10-30
質問:
剥離紙は付いていますか。
回答:
剥離紙は付いています。
2023-10-30
質問:
アルミ部分のみの厚さを教えてください。
回答:
アルミ部分のみの厚みは 約0.02mm となります。
2023-10-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
すべてのFAQを表示する

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする