画像準備中

ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29867958 品番LS-SP-V P2 M4×0.7 L100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,810
この商品は呼び寸法・全長など39種類から選べます 他の種類を見る
食付2.5 ねじ長さ(mm)11 溝数3 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 形状M6以下は突き出しセンタになります。 ピッチ0.7 ピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)100 等級P2 ねじ径M4 シャンク径(Φmm)5 寸法d(mm)5 呼びM4 全長L(mm)100 ねじの種類M 食付き部の山数2.5 寸法l(mm)11 加工止り穴用 寸法h(mm)17 スパイラル溝角度(°)40 メーカー商品コードVSNMQ4.0IL10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする