曜日別特売
CNVM01-6095DA-143_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6H サイクロ減速機 住友重機械工業 29867970

※メイン画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNVM01-6095DA-143_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6H サイクロ減速機 住友重機械工業 29867970
CNVM01-6095DA-143_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6H サイクロ減速機 住友重機械工業 29867970
CNVM01-6095DA-143_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6H サイクロ減速機 住友重機械工業 29867970
CNVM01-6095DA-143_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6H サイクロ減速機 住友重機械工業 29867970
CNVM01-6095DA-143_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6H サイクロ減速機 住友重機械工業 29867970
CNVM01-6095DA-143_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6H サイクロ減速機 住友重機械工業 29867970
CNVM01-6095DA-143_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6H サイクロ減速機 住友重機械工業 29867970
CNVM01-6095DA-143_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6H サイクロ減速機 住友重機械工業 29867970
CNVM01-6095DA-143_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6H サイクロ減速機 住友重機械工業 29867970

サイクロ減速機

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台減速比143ブレーキブレーキなし枠番6095DA注文コード29867970品番CNVM01-6095DA-143_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6H
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途
サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)
減速比143ブレーキブレーキなし枠番6095DAモータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境E1A0モーター電圧(V)200/220モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44使用場所屋外形軸方向[低速軸方向/モータ軸方向]P6H:横形・低速軸方向水平取付面位置N33:左側 (低速軸側から見て)引き出し方向N3C:C式
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする