サイクロ減速機

サイクロ減速機 - 住友重機械工業サイクロ減速機 - 住友重機械工業サイクロ減速機 - 住友重機械工業サイクロ減速機 - 住友重機械工業サイクロ減速機 - 住友重機械工業サイクロ減速機 - 住友重機械工業サイクロ減速機 - 住友重機械工業サイクロ減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9552件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
モータータイプ
使用環境
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29776891CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N33_N3A)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29776900CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N33_N3B)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29776909CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N33_N3C)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29776918CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N33_N3D)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29776927CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N34_N3A)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29776936CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N34_N3B)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29776945CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N34_N3C)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29776961CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N34_N3D)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29776970CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N35_N3A)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29776979CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N35_N3B)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29776988CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N35_N3C)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29776997CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N35_N3D)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777006CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N36_N3A)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777015CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N36_N3B)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777031CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N36_N3C)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777040CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N36_N3D)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777049CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N33_N3A)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777058CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N33_N3B)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777067CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N33_N3C)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777076CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N33_N3D)_E0A043ブレーキ付6080インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777085CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N34_N3A)_E0A043ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777101CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N34_N3B)_E0A043ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777110CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N34_N3C)_E0A043ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777119CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N34_N3D)_E0A043ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777128CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N35_N3A)_E0A043ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777137CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N35_N3B)_E0A043ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777146CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N35_N3C)_E0A043ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777155CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N35_N3D)_E0A043ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777171CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N36_N3A)_E0A043ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777180CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N36_N3B)_E0A043ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777189CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N36_N3C)_E0A043ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777198CNVM01-6075-AV-B-43_400V_端子箱(N36_N3D)_E0A043ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E0A0
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777207CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N33_N3A)_E1A0_軸方向P6H43ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777216CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N33_N3B)_E1A0_軸方向P6H43ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777225CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6H43ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777241CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N34_N3A)_E1A0_軸方向P6H43ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777250CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N34_N3B)_E1A0_軸方向P6H43ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777259CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N34_N3C)_E1A0_軸方向P6H43ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777268CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N35_N3A)_E1A0_軸方向P6H43ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777277CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N35_N3B)_E1A0_軸方向P6H43ブレーキ付6060インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777286CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N35_N3C)_E1A0_軸方向P6H43ブレーキ付6065インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777295CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N36_N3A)_E1A0_軸方向P6H43ブレーキ付6065インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777311CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N36_N3B)_E1A0_軸方向P6H43ブレーキ付6065インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777320CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N36_N3C)_E1A0_軸方向P6H43ブレーキ付6065インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777329CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N33_N3A)_E1A0_軸方向P6V43ブレーキ付6065インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777338CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N33_N3C)_E1A0_軸方向P6V43ブレーキ付6065インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777347CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N33_N3D)_E1A0_軸方向P6V43ブレーキ付6065インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777356CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N34_N3A)_E1A0_軸方向P6V43ブレーキ付6065インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777365CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N34_N3C)_E1A0_軸方向P6V43ブレーキ付6065インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29777381CNVM01-6075-AV-B-43_200V_端子箱(N34_N3D)_E1A0_軸方向P6V43ブレーキ付6065インバータ用AFモータ付E1A0
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする